ヤマシンフィルタ
ヤマシン・フィルタマスク レギュラーサイズ
ろ材として最も細かいナノファイバー「ヤマシンナノフィルタ」の3次元多孔構造でウイルス飛沫、花粉、PM2.5をブロックします。
押し洗いで繰り返し使用できます。
仕様
●サイズ(約):縦95×横175mm●材質:本体 ポリプロピレン、耳ひも ポリウレタン、ノーズワイヤー ポリエチレン
形状
プリーツ型
入数(枚)
1500
アズワン品番
67-2986-93
ひもタイプ
耳かけ
内容量
1ケース(30箱×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84403639
QS4192A1000AM000
¥
164,400
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください