ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板

ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 - 共立電子産業ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 - 共立電子産業ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 - 共立電子産業ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 - 共立電子産業ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 - 共立電子産業ESP-WROOM-32 ブレッドボード用変換基板 - 共立電子産業

ブレッドボードでの実験に便利なWi-Fiモジュール。
ESP32の接続ピンを300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチに展開したアダプター基板です。
接続部は通常のDIP型ICと同じ形状のため、ブレッドボードに挿入しても全数の信号を引き出す事ができます。
付属のヘッダーピンはブレッドボードに優しい、ICピンサイズに近い太さのものをチョイスしました。

仕様●変換内容・変換前:ESP32無線モジュール●変換内容・変換後:300mil幅、100mil(2.54mm)ピッチ●材質:4層ガラスエポキシ●サイズ:76.2mm×25.4mm●板厚:1.6mm●変換対象:ブレッドボード●その他:電源バイパスコンデンサ搭載●注意事項:外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番67-6429-94内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84609414KP-ESP32X
1,600
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする