耐環境型加速度センサーモジュール

耐環境型加速度センサーモジュール - ゴフェルテック耐環境型加速度センサーモジュール - ゴフェルテック耐環境型加速度センサーモジュール - ゴフェルテック耐環境型加速度センサーモジュール - ゴフェルテック

センサーICにADXL343(アナログ・デバイセズ社)を使用した3軸加速度センサモジュールです。
インタフェースには、非常に多くのCPUサブシステムに汎用的に搭載されているI2Cを採用しています。
耐環境性能に優れる材料で、末端まで継ぎ目なくモールドガードされている耐環境型加速度センサです。
屋外や水中での使用が可能です。
完全防水
耐紫外線
耐オゾン
動作(表面)温度:-20℃~85℃
特許出願中

仕様●使用センサ:ADXL343/アナログ・デバイセズ社●測定範囲:3軸、±16G●データ取得周期:1.25ms(min)(I2C:400kHz動作時)●ケーブル:2m●動作(表面)温度:-20~85℃●動作電圧:2.0V~3.6V●消費電流:140μA●インターフェース:I2C(VDD、GND、SCL、SDA)●防水:IPX7●樹脂:ハイトレル 5557 (耐紫外線仕様) 東レ・デュポン社製アズワン品番67-8029-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84060219GoT SENSE ACC-2
29,800
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする