TONE(トネ/旧:前田金属工業)
エクステンションバー 差込角dr. mm :6.35 D mm :12.5 L1 mm :9 L2 mm :342.7 L mm :350
深くて狭い箇所の作業など、ハンドルが操作しにくい時、ソケットを延長させるために使用します。
仕様
●差込角dr.(mm):6.35●D(mm):12.5●L1(mm):9●L2(mm):342.7●L(mm):350●d(mm):8●質量(g):145●仕様:手工具用
アズワン品番
67-5849-03
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84037268
EX20-350
¥
2,700
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください