曜日別特売

災害備蓄用エアーマット 4枚入

災害備蓄用エアーマット 4枚入 - 橋本クロス

長期間の避難生活でも快適に休める画期的な無圧方式のエアーマット!
特許取得済の多数の空気セルが体を支えてくれる。
4か所から空気を入れるので女性でも簡単に入れられる。
電源を必要としないハンドポンプ
寝返りの音が静か
不織布シーツで寝心地がいい
一度空気を入れると抜くことはできません。
空気を入れる際はキャップを手に持ち注入してください。

仕様●サイズ(mm):1930×780●耐荷重(t/m2):約2(静荷重)アズワン品番67-9210-20内容量1箱(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296460サイガイビチクヨウエアーマット
16,000
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする