備蓄用マスク 30枚×20箱入

備蓄用マスク 30枚×20箱入 - 橋本クロス

備蓄しやすいコンパクトなパッケージを採用!マスクの嵩が低く避難所等での備蓄の際に保管スペースが少なくすみます。
真空圧縮パックで長期保管が実現!マスク本体を真空パックする事で外気との接触を遮断。光を通しにくい薄型段ボールパッケージで保管環境を左右されにくく、備蓄がしやすくなりました。

仕様●対象:風邪・花粉・ほこりなど●素材:マスク本体・フィルター部…ポリプロピレン、耳ひも部…ポリウレタン、ノーズフィッター…ポリエチレン●真空パック包装●箱サイズ(mm):225×585×H130アズワン品番67-9210-18内容量1箱(20箱×30枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84296950ビチクヨウマスク
15,200
14,980
16,478(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする