曜日別特売

防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入

防災備蓄用トイレセット 50回×4箱入 - 橋本クロス

災害発生時の水の節約、トイレの水くみ労力を軽減!
1回毎の交換使用で衛生的
備蓄に適したコンパクトパッケージ
綿状ポリマーが尿などを素早く吸収
洋式トイレにかぶせて吸収シートを入れるだけ
5人家族で4~5日分
10年間の長期備蓄に対応
災害時の避難所などでのトイレ・衛生対策に。
断水発生時の高層ビル・高層マンション等でのトイレ用水の節約に。
内容品:吸収ポリマーシート50枚、汚物袋20袋、不織布ティッシュ50枚

仕様●50回/箱サイズ(mm):265×200×88●外箱サイズ(mm):410×285×200アズワン品番67-9210-19内容量1ケース(4箱×50回分)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84295525ETS-50
14,000
13,980
15,378(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする