曜日別特売

[2バンド] FM/AMラジオ コンパクト

[2バンド] FM/AMラジオ コンパクト - エスコ[2バンド] FM/AMラジオ コンパクト - エスコ

選局しやすい同調ランプ
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても適しています
選局がずれにくいデジタル同調方式

仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:ER-C67F●サイズ(W×D×H)mm:68×26×120●電源:単3電池×2本(別売)●重量:90g(電池除く)●付属品:イヤホン、ストラップ●受信周波数:AM/522~1620kHzFM/76~95MHz●電池持続時間(JEITA):スピーカー使用時/AM約45時間、FM約45時間イヤホン使用時/AM約85時間、FM約85時間※アルカリ乾電池使用時※電池の性能、使用条件により電池持続時間は短くなる場合があります。●出力端子:Φ3.5mmミニジャック●スピーカー:Φ50mm 丸型8Ω●同調方式:デジタル同調アズワン品番68-1845-69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84300538EA763BB-1
オープン
2,390
2,629(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする