エスコ
テープカッター スリムタイプ
デスクトップに映えるスマートなデザイン、薄型スリムボディ
小巻テープ(芯内径25mm)にも使えます。
※24mm幅テープは使えません。
※テープは付属しておりません
仕様
●メーカー:ライオン事務器(LION)●型番:21052●カラー:ブルー●サイズ:63×201×109(H)mm●重量:1.1kg●適用テープ:幅/19mm以下芯内径/75mm最大テープ長/70m●材質:再生PP樹脂
アズワン品番
68-1849-65
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376558
EA765MB-1
オープン
¥
920
¥
1,012
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください