RWシステム スモーキングスタンド

RWシステム スモーキングスタンド - ミヅシマ工業RWシステム スモーキングスタンド - ミヅシマ工業RWシステム スモーキングスタンド - ミヅシマ工業

天然木の質感を再現した再生樹脂製の灰皿です。
上部形状により屑入、傘立て・灰皿として使用可能ですので複数設置をする際の統一性を持たせる事が可能です。

仕様●サイズ直径x高さ(mm):300x700●重量(kg):8.5●材質:側板パネル/PET樹脂(再生100%)、フレーム/スチール(粉体塗装)、灰皿部口枠・受皿/ステンレス●カラー:側板パネル/ブラウン、フレーム/ブラックアズワン品番67-5821-42内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84038817364-0040
68,000
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする