ミヅシマ工業
スモーキングスタンド RW-P サイズD×W×H mm :344×441×620 重量 kg :12.6
天然木の質感を再現した再生樹脂を使用した灰皿です。
木調樹脂によるアールラインが優しい雰囲気を演出します。
仕様
●サイズDxWxH(mm):344x441x620●重量(kg):12.6●材質:本体パネル/PET樹脂(再生100%)、側板・中缶/スチール、火消板/ステンレス(ヘアライン仕上げ)●カラー:パネル/木調、側板/シルバー
アズワン品番
67-5821-44
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84037925
364-0105
¥
95,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください