曜日別特売

TACダクトEE 径150X20M

TACダクトEE 径150X20M - TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)

曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。
切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
室内の送・排気用。
工場設備の送・排気用。
その他、集塵、送・排気用。
伝って流れる程度の排水に。

仕様●長さ(m):20●内径(mm):152.4●許容圧力(常温)(MPa):0.02●許容圧力(常温)(kgf/cm2):0.2●許容曲げ半径(mm以上):150●使用温度範囲:-10~50℃●材質/仕上:軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)●原産国:日本●発注コード:388-8257アズワン品番67-5536-21内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8407505021107-150-20
122,434
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする