伊藤忠リーテイルリンク
レジ袋 ブラック No.45 100枚入
0.02mm厚で中身の透けにくい不透明の無地カラーレジ袋です。
薬局等のレジ袋に。
仕様
●色:ブラック●縦(mm):530●横(mm):300●厚さ(mm):0.02●原産国:中国●コード番号:410-6194
トラスコ品番
410-6194
アズワン品番
67-6866-50
内容量
1袋(100枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84610875
VCJ-45B
¥
691
¥
689
¥
758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください