ベルベ
ポリ手提げ ポリバッグ A4 透明 500枚
中身の販促チラシ・書類が見える、展示会などで重宝する透明(LDPE)の手提袋。
仕様
●サイズ:巾250×丈400mm●材質:LDPE●重量:11g●厚さ:60μ
アズワン品番
67-7160-45
内容量
1ケース(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84067185
4236
¥
9,400
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください