ベルベ
レジ袋 OPPチューブ ポスターカレンダー用 500枚
抜群の透明度をもち、張りとツヤがあります。
天地共に口があいており、チューブ状になっています。
仕様
●サイズ:750×75mm●材質:OPP●厚さ:30μ●重量:4g
アズワン品番
67-7152-90
内容量
1ケース(500枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062870
46668
¥
5,200
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください