DC18.0V 電動ブロワ 充電式

DC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコDC18.0V 電動ブロワ 充電式 - エスコ

ガーデンノズル搭載
立ったままラクに足元の落ち葉を吹き飛ばせます。
ガーデンノズルで立ったままでも使いやすい。
クラストップの大風量
思い通りの風量調整
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタン、連続作業がラクにできます。
吸い込み・吹き飛ばし
ダストバッグは付属しておりません。

仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RB18DC(BCL)●風量:0~3.5m3/min(ノズルなし)●風速:最大78m/s平均58m/s●バッテリー:18V(リチウムイオン2.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:強/約8分、中/約26分、弱/約53分●回転数:0~20,000rpm●サイズ:840×189×150(H)mm●重量:1.6kg(バッテリー込み)アズワン品番68-1860-96内容量1個
注意
※国内販売のみご注文を承っております
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84307477EA897B-11
オープン
26,100
28,710(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵/ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする