曜日別特売

アングルポリッシャーⅡ

アングルポリッシャーⅡ - ヤナセ(柳瀬)アングルポリッシャーⅡ - ヤナセ(柳瀬)

サンダーとポリッシャーの1台2役
ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。
アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。
特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。
人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。
シングル回転。

仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4アズワン品番67-5958-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84614366AGS-125-S
47,000
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする