日本マルセル
充電器CLC-6261
階段ポリッシャーAV-61B搭載バッテリー・LV-9N用充電器です。
仕様
●高さ(mm):195●幅(mm):150●奥行(mm):245●適合機種:AV-61B搭載バッテリーLV-9N●品名:充電器●階段ポリッシャーAV-61B搭載バッテリー(LV-9N)用充電器●原産国:日本●コード番号:353-0686
アズワン品番
67-5522-63
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84468818
0905085
¥
29,750
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください