ぶんぶく
アンブレラスタンド drop 9本立
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:250×250×H500mm●質量:3.4kg●材質:本体/亜鉛メッキ鋼板アクリル塗装、プラフット/TPE・POM●板厚:1.2mm●装備品:水受皿●コード番号:BH0435
アズワン品番
67-8165-53
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84437284
USO-X-01-LGR
¥
21,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
28日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください