REX(レックス)[自動車用品]
グリーンアップルスクラブクリーナーECO16kg
天然由来スクラブ材使用で環境にやさしいクリーナーです。
手に優しい
汚れに強い
爽やかな洗い上がり
マイクロプラスチック不使用
仕様
●内容量:16kg●用途:汚れ箇所の洗浄●成分:コカミドプロピルベタイン・ヤシ脂肪酸K・火山灰土・防腐剤●危険有害性情報:重篤な眼の損傷 水生生物に有害 飲み込むと有害●取扱い及び保管上の注意:眼に直接触れないように適切な保護具を着用する。※皮膚が弱い方の場合は、作業時・洗浄時は常に保護手袋が必要です。
アズワン品番
68-0449-13
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84098719
GAHC30ECO
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください