【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ

【カット品】プレッシャーホース 10×16mm E-TB-10シリーズ - 八興

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。

内径(Φmm)10外径(Φmm)16内容量1本
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
最高使用圧力(MPa)
使用流体
アズワン品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84329929E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-12耐久性、耐圧性
3,240
3,230
3,553(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329938E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-13耐久性、耐圧性
3,510
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329947E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-20耐久性、耐圧性
5,400
5,390
5,929(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329956E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-50耐久性、耐圧性
13,500
13,400
14,740(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329965E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-14耐久性、耐圧性
3,780
3,770
4,147(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329974E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-18耐久性、耐圧性
4,860
4,850
5,335(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329990E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-15耐久性、耐圧性
4,050
4,040
4,444(税込)
6日以内出荷
返品不可
84329999E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-25耐久性、耐圧性
6,750
6,740
7,414(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330008E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-16耐久性、耐圧性
4,320
4,310
4,741(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330017E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-11耐久性、耐圧性
2,970
2,960
3,256(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330026E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-10耐久性、耐圧性
2,700
2,690
2,959(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330035E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-19耐久性、耐圧性
5,130
5,120
5,632(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330044E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-17耐久性、耐圧性
4,590
4,580
5,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330060E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-30耐久性、耐圧性
8,100
8,090
8,899(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330069E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-08耐久性、耐圧性
2,160
2,150
2,365(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330078E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-04耐久性、耐圧性
1,080
1,070
1,177(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330087E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-05耐久性、耐圧性
1,350
1,340
1,474(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330096E-TB-10主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸1.0(at20℃)まで水、薬品、油、粉体、エアーなど63-6534-93-09耐久性、耐圧性
2,430
2,420
2,662(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330105E-TB-10樹脂1水、油、薬品、粉体、空気63-6534-93-02耐圧、耐久
540
539
593(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330114E-TB-10樹脂1水、油、薬品、粉体、空気63-6534-93-07耐圧、耐久
1,890
1,880
2,068(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330130E-TB-10樹脂1水、油、薬品、粉体、空気63-6534-93-06耐圧、耐久
1,620
1,610
1,771(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330139E-TB-10樹脂1水、油、薬品、粉体、空気63-6534-93-03耐圧、耐久
810
809
890(税込)
6日以内出荷
返品不可
84330148E-TB-10樹脂1水、油、薬品、粉体、空気63-6534-93-01耐圧、耐久
270
269
296(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする