大阪製罐
コレットスタンド
コンパクトな省スペース型です。
作業台・ワゴン等の上に置いて、お使い頂けます。
仕様
●収納ホルダ数:32Φコレット 16個●間口(mm):345●奥行(mm):273●高さ(mm):160●色:茶●材質/仕上:本体:スチール製、コレットホルダー:ABS樹脂製●車上渡しです。●原産国:日本●コード番号:350-7447
アズワン品番
67-5571-26
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84105028
CSN32
¥
11,400
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください