アズワン
ショーケース保冷用フィルム 枚葉タイプ 5枚入
陳列商品の視認性を確保した高透明仕様。
結露対策のため穴あけ加工を施してあります。
温度上昇を抑制する高い保冷効果
枚葉タイプなので店舗ですぐに設置可能。
仕様
●サイズ:0.5mm×90cm×170cm●仕様:穴あけ加工(穴径2.0mm、ピッチ縦15mm横8mm)10cm間隔にスリット加工、上部に取付用両面テープ付(強粘着再剥離タイプ)●硬度:#530●色:青味系透明色●材質:軟質PVC●包装:段ボール梱包
アズワン品番
67-5724-87
内容量
1箱(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84384714
-
¥
80,000
¥
79,900
¥
87,890
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください