曜日別特売

HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM

HOUSFLOW サニタリーパイプラインフィルターハウジング 10インチ SUS316L 226Flat FKM - GVS

シングルラウンドサニタリー液体フィルターハウジングは、衛生要件を満たすように設計されています。
隙間のない溶接とサニタリー設計のサニタリーパイプ継手を採用しています。
洗浄と分解が簡単で、低圧および中圧条件での小流量ろ過に適しています。
製薬、食品、飲料業界で広く使用されています。
アプリケーション
医薬品: 注射剤、抗生物質、その他の生物学的製剤のろ過。
食品および飲料: アルコール、飲料、飲料水のろ過など。
石油化学産業: 油田水、有機溶剤、酸およびアルカリ液体などのろ過。
マイクロエレクトロニクス: 高純度水の前ろ過。

仕様●接続:226 Flat●シェル材質:316L(サージカルステンレス)●ドレンベントバルブ材質:316L(サージカルステンレス)●トリクランプ材質:304●安定化ブレード材質:304●カートリッジ本数:1●長さ:10インチ●インレットアウトレット:1"TC●シール材質:FKM●表面仕上げ(内側):Electropolished●表面仕上げ(外側):Mechapolished設計圧力/1.0Mpaアズワン品番67-2991-70内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84533060CHDAQK0110T25VEMY
230,000
229,800
252,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする