アズワン
2050 中間メスピペット 10ML
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様
●容量(mL):10●目盛(mL):0.1●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):385●許容誤差(mL):±0.05●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):10●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6688●原産国:日本
アズワン品番
67-6828-58
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84393130
2050-09-10
¥
770
¥
769
¥
846
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください