アズワン
2050 中間メスピペット 1ML
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様
●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●カラーコード:黄●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.01●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスA規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6685●原産国:日本
アズワン品番
67-6828-55
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84393184
2050-05-10
¥
490
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください