曜日別特売

2060 中間メスピペット 穴太 1ML

2060 中間メスピペット 穴太 1ML - アズワン

JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書が発行可能(有償)です。
容量を測りとったり、分注する時に使用します

仕様●容量(mL):1●目盛(mL):0.01●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.015●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品(20mlはクラスA規格品)●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6711●原産国:日本アズワン品番67-6828-76内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
843930962060-01-10
550
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする