アズワン
2060 中間メスピペット 穴太 2ML
JIS R 3505 クラスB規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとったり、分注する時に使用します
仕様
●容量(mL):2●目盛(mL):0.02●色:透明●全長(mm):360●許容誤差(mL):±0.02●吸引管外径(mm):7●本体外径(mm):7●JIS R 3505 クラスB規格品●目盛り付き●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●コード番号:206-6712●原産国:日本
アズワン品番
67-6828-77
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84393227
2060-02-10
¥
590
¥
589
¥
648
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください