アズワン
2070 ホールピペット 2ML
JIS R 3505 クラスA規格品
トレーサビリティ及び社内検査成績書発行可能(有償)
容量を測りとる時に使用します
仕様
●容量(mL):2●色:透明●カラーコード:橙●全長(mm):350●許容誤差(mL):±0.006●吸引管外径(mm):5.2●玉管部外径(mm):8.3●JIS R 3505 クラスA規格品●材質/仕上:ほうけい酸ガラス-1●原産国:日本●コード番号:206-6750
アズワン品番
67-6828-93
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84393105
2070-08-10
¥
520
¥
519
¥
571
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください