マイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入

マイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入 - ラブコンマイクロチップ 200μL 4段詰め替え 未滅菌 1536本入 - ラブコン

厳密にテストされたメディカルグレード(FDA 承認)の樹脂を使用。
詰め替えプレートが重なった、省スペースで便利な4段積みタイプです。
空ラック本体にワンタッチではめ込むだけで簡単に詰め替えが可能です。

仕様●オートクレーブ対応●チップ全長:49.66mm●材質:フタ・プレート・底/ポリプロピレン●Nuclease (DNase & RNase) Free/Endotoxin(Pyrogen) Free/ATP Free/Heavy Metals Free/Latex Free/BSE・TSE Free●適合ピペット:ギルソン・エッペンドルフ・ニチリョー他●内容量:1,536本(96本×4段×4個)アズワン品番67-5190-59内容量1箱(1536本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840380381093-990-038
13,400
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする