曜日別特売

10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入

10μL延長低保持リロードシステム、非滅菌 10ケース入 - Celltreat
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。
分注量の目安となるマークが成型されており、ダブルチェックが可能
リロードシステムは、色分けされたウエハーを簡単に識別できる透明窓付き
サポートウェーハには、リロードシステムまたはラックから簡単に取り外せるよう、大きな把持タブが付いています。
安全なロックタブがリロードシステムを閉じ、チップの転倒を防止
空のラックに補充することで、プラスチック廃棄物を削減
ピペットチップのリロードシステムから再充填できるよう、ウェハーのない空のラックも用意

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 120mm×85mm×290mmアズワン品番67-8769-19内容量1箱(10ケース)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534645229053
34,000
33,980
値下げ
37,378(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする