曜日別特売

1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入

1250μL 低保持フィルタピペットチップ ラック式、滅菌済み 10ケース入 - Celltreat
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。

CELLTREAT Scientific Productsのピペットチップは、高い性能と卓越した価値を提供します。原材料と効率的な製造工程の完璧なバランスにより、優れた低保持性を実現しています。
ピペットチップはユニバーサルフィットで、主要なピペットと互換性があります。
ピペットチップの表面は滑らかで疎水性があり、正確なピペッティングが可能です。
容量基準マークが成型されており、ダブルチェックが可能
ピペットチップラック
ヒンジ式リッドは片手で簡単に開けられるように設計されており、何度でも簡単に取り出せます。
安定性を高めるスタッキング機能と、安全なロックタブ付き
ラックの反りを防ぐ内部サポートリブ

仕様●サイズ:幅×奥行×高さ 104.6mm×8.68mm×1.4mmアズワン品番67-8769-18内容量1箱(10ケース)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84534304229023
67,500
66,980
値下げ
73,678(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする