佐藤化成
唾液採取容器 MPP-030 1本袋 1ケース 50本×8袋入
管径が30Φと広口なので、容易に唾液採取ができます。
試験管タイプで、かつ自立式です。
1mL,1.5mL,2mL,3mLにラインが入ってます。
最大14mLの検体を採取できます。
仕様
●管長さ:76mm●管径:30Φ●管材質:PS(ポリスチレン)●キャップ材質:PE(ポリエチレン)●管容量:14mL●入数:400(1本×50本×8袋)
アズワン品番
68-0983-12
内容量
1ケース(8袋×50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84101327
-
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください