シリコーンキャップ 穴径小タイプ 3個入り

シリコーンキャップ 穴径小タイプ 3個入り - Drummond Scientific Company
仕様●Silicon Tip for BuLb Assembly●セット内容:毛細管を差し込むシリコーンキャップ(穴径小タイプ) 3個入り●100uL以下の容量のピペット用アズワン品番68-0449-52内容量1箱(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
845463261-000-9003
600
599
659(税込)
33日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする