曜日別特売

平面粗さ標準片 2枚1組 HA

平面粗さ標準片 2枚1組 HA - 日本金属電鋳

最大高さ(Rmax Ry Rz);粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、最低値から最高値までの高さをミクロン単位で表示。
中心線平均粗さ(Ra)粗さ曲線から基準長Lを抜き取り、次式により求められた平均値をミクロン単位で表示
十点平均粗さ(Rz Rzjis);旧規格のRz、2001年JIS規格より除外、新Rzと区別するためRzjisと表示

仕様●材質:表面/ニッケル0.4mm・銅0.6mm、裏面:プラスチック(塩化ビニル板)●コード番号:119-0166402アズワン品番67-4842-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
840808080505-01-0000010
17,600
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

粗さ測定機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする