曜日別特売

■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F

■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F - アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F - アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F - アズワン■海外仕様 デジタル卓上型温度調節器 AC220V plug type:F - アズワン

通常制御とは別に、独立した警報遮断装置を搭載し、安全性に配慮しています。
視認性に優れた白色LCDを採用しています。
端子止めの出力端子を装備しています。
コンパクト設計で場所を取りません。
ON-OFF制御に加え、PID制御(オーバーシュートやハンチング抑制に効果的)での操作も可能で、接続容量は最大7A(AC220V)まで可能なタイプです。

仕様●設定範囲(℃):0~500●センサータイプ:K熱電対●温度制御方式:PID制御またはON/OFF制御●温度表示精度:±0.3%(FS)または±3℃の大きい方の値●過昇温防止設定:絶対値上限設定(任意の値を強制遮断温度とする設定)または偏差上限設定(制御温度との乖離値を任意の強制遮断温度とする設定)●警報動作:警報動作保持(リレー遮断の後、自動復帰しない)●出力端子:M4ねじ端子●接続容量:MAX7A(抵抗負荷時)●サイズ:138×159×94mm●電源:AC220V 50/60Hz●K熱電対仕様●ステンレスシース型(SUS304)●サイズ:Φ3.2mm×200mm●ケーブル長:1.9m●●当部品はすでにご購入いただいている該当製品の保守用として販売しております。●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※部品の仕様等個別のお問い合わせについて対応しておりません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。●但し、購入部品の初期不良等については保証対応いたします。アズワン品番1-6124-11-90内容量1個
注意
●※該当製品以外の用途にはご使用いただけません。●※ご購入頂いた部品で修理された製品は基本的には保証対象外扱いとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84610035TMAK-550K-F
33,500
33,400
36,740(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする