曜日別特売

ECサーモ

ECサーモ - アズワン

温度制御はマイコン式比例制御ですので、ON/OFF制御に比べハンティングの小さい安定した温度コントロールが可能です。
本体側面のスイッチを切り替えれば正・逆動作が可能ですので、加熱機器だけでなくクーラー等の冷却機器の温度制御も可能です(誘導負荷機器は接続できません)。

仕様●温度設定範囲(℃):-20~+100●温度設定:アナログ目盛式(1型:目盛幅1℃、2型:目盛幅2℃)●温度制御方式:マイコン式比例制御●センサー:K熱電対●センサーサイズ:Φ4×200mm(コード長:1.7m)●接続容量:抵抗負荷MAX12A●安全装置:サーキットブレーカー●電源:AC100V 50/60Hz●本体サイズ:75×127×55mmアズワン品番1-4599-11内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84309306-
22,000
21,900
24,090(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする