アズワン
SK-1260用ワンタッチコネクタ K熱電対 ビニール0.1m
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※デジタル温度計SK-1260と接続可能コネクタとなります。
仕様
●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法(W×H×D):約60×122×25mm●ケーブル:0.1m●SK-1260用コネクタ●重量:約19g
アズワン品番
68-0827-37
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84376750
-
¥
5,400
¥
5,390
¥
5,929
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください