アズワン
フィルムヘッドタイプ白金測温抵抗体
薄膜素子をポリイミドテープで挟みフィルム状に仕上げました。
配管や機器類表面にフィットします。
仕様
●先端フィルム部サイズ:10×20m,m●素子:Pt100Ω(ClassA)●使用温度範囲:0~200℃●リード線:2m(フッ素樹脂被覆導線)
アズワン品番
68-1420-35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84308089
-
¥
13,700
¥
13,600
¥
14,960
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください