ワンタッチコネクタ

ワンタッチコネクタ - アズワン

K熱電対ビニール0.1m ミニチュアコネクタ付
加工していない被覆熱電対と機器を簡単に接続可能です。
「ワンタッチ」のため、面倒な結線作業が不要です。
※対象機器はK熱電対入力のミニチュアコネクタで接続出来る機器となります。

仕様●材質:スプリング/ステンレス鋼、導電部/電気銅・スズメッキ、ハウジング/ポリアミド●寸法:(約)W60×H122×D25mm●ケーブル長:0.1m●重量:約19gアズワン品番68-0449-26内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84448956-
3,900
3,890
4,279(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする