超高速・高精度・高性能 温度調節器

超高速・高精度・高性能 温度調節器 - 坂口電熱超高速・高精度・高性能 温度調節器 - 坂口電熱

超高速サンプリング10ms(0.01秒)を実現
11セグメント5桁表示のLCD表示 デジタル指示調節計搭載
フルマルチ入力 各種熱電対・測温抵抗体
AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)
最小駆動電流 60mA
通信ポート装備で簡単データ管理

仕様●制御方式:PID●制御出力:SCR駆動●電源電圧:AC100V~220V(変動範囲 AC90V~240V)・50/60Hz(自動判別)●入力:熱電対(※) K、J、T、S、R、E、B、N、W5Re/W26Re etc.●入力:測温抵抗体 Pt100Ω、JPt100Ω●通信ポート:前面ローダポート・背面RS-485●警報信号:AC250V 3A、DC30V 1Aのリレー接点●過電流保護:サーキットブレーカー●最大負荷電流:10A(周囲温度 45℃以下)●サンプリングタイム:10ms(0.01秒)●外形寸法:W200×H150×D280mm●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。●ご使用前に付属の取扱説明書をご覧ください。●【使用上の注意】●通気の良い涼しい場所に置き、次のような所に置くのは避けてください。漏電、短絡により火災・感電・故障の原因となります。●▼1.粉塵の多い所●▼2.コントローラーの通気をふさぐ所●▼3.水分のかかる所●▼4.アルコール、シンナー等引火性のある薬品の近く●▼5.ノイズの発生する近く●配線作業は、必ず元電源を切ってください。火災・感電・故障のおそれがあります。●表示された電気定格を超えて、使用しないでください。火災・感電・故障のおそれがあります。●アース線を接続してご使用ください。感電のおそれがあります。●持ち運びは、本体上面の取手を持って行ってください。●分解・改造は、絶対に行わないでください。製品保証の対象外となります。アズワン品番67-4714-28内容量1台
注意
●※工場出荷時はKタイプで設定されています。他タイプでご使用の場合は、入力種類の設定を変更してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84055240SCR-SHQ-A2
500,000
499,800
549,780(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする