阪神素地
EVA長靴 Sサイズ ネイビー
履き口は水しぶき、砂塵等の侵入を防ぐフード付
EVA素材で超軽量
仕様
中敷き入り、商品コード:537540、コード番号:304-0012394
色
ネイビー
サイズ
S
サイズ(cm)
23.5~24
材質(アッパー)
EVA
材質(ソール)
EVA+ラバー
アズワン品番
67-4889-54
内容量
1足
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84080284
HM-9048
¥
5,220
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください