曜日別特売

紳士ラバーブーツ Mサイズ カーキ

紳士ラバーブーツ Mサイズ カーキ - 阪神素地紳士ラバーブーツ Mサイズ カーキ - 阪神素地

ラバーインジェクション製法により、従来のゴム長靴より驚くほど軽い出来上がり
柔らかく、寒さで硬くなりにくい
グリップ力抜群
ゴムなのに水に浮くほど軽い!

仕様商品コード:548089、コード番号:304-0012416カーキサイズM材質(アッパー)合成ゴムアズワン品番67-4889-59内容量1足
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84099376HM9037
3,920
3,898
4,288(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする