曜日別特売

シューズラック ブラック

シューズラック ブラック - タイガークラウンシューズラック ブラック - タイガークラウンシューズラック ブラック - タイガークラウンシューズラック ブラック - タイガークラウン

くつの数によって長さを調節できコンパクトに50~90cmと、ひろびろお使いいただけます。

仕様●本体サイズ(約):幅205×奥行530×高さ370mm●本体重量(約):720g●包装状態:化粧箱入●材質:枠足/ABS樹脂、パイプ/鉄エンビコーティング管(エンビコーティング)●商品状態:組立式●耐熱耐冷温度:枠足/耐熱80度・耐冷-30度アズワン品番67-4780-63危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84065819#1840
2,400
2,398
2,638(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする