曜日別特売

くつピカ君

くつピカ君 - キヨラカくつピカ君 - キヨラカくつピカ君 - キヨラカくつピカ君 - キヨラカくつピカ君 - キヨラカ

クリーニングから艶出しまで時間短縮、力を使わず手も汚れない、新型充電式靴磨き器です。

仕様●充電式ハンドヘルド靴磨き●カラー:ブラック●電源:AC100-240V●製品サイズ:65×60×200mm●製品重量:約194g●材質:ABS●付属品:本体立て、ブラシヘッド×5、充電ケーブル●生産国:中国アズワン品番67-9276-04危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84089129DK-M01
6,500
6,498
7,148(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする