曜日別特売

グローブボックス用手袋ブチルゴム 平手

グローブボックス用手袋ブチルゴム 平手 - 大亜真空

伸縮性が良く作業しやすい

仕様●厚み:0.8mm以上●全長:800mm●カフ部内径:203mm●材質:ブチルゴムアズワン品番68-0311-33内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
84374440-
102,000
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする