アズワン
EPボックス #11 ブルー
EPボックス#10の深型タイプ
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):340×250×225●有効内寸(mm):302×211×175●内容量(L):11.2●圧縮荷重:1.53kN(156kgf)
アズワン品番
67-7112-46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84437799
76031900BLEP
¥
1,930
¥
1,920
¥
2,112
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください