曜日別特売

EPボックス #19 本体 ブルー

EPボックス #19 本体 ブルー - アズワン

優れた保冷・保温機能を持ち、要冷蔵および要保温食品などの輸送・保管箱に適しています。

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×261●有効内寸(mm):325×265×197●内容量(L):19.3●圧縮荷重:2.06kN(210kgf)アズワン品番67-7112-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8405855776002500BLEP
2,790
2,780
3,058(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする