アズワン
EPボックス #19-2 ブルー
4枚の蓄冷剤で10℃以下を10時間に渡りキープ!
仕様
●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×280●有効内寸(mm):316×233×220●内容量(L):18.5●圧縮荷重:2.65kN(270kgf)
アズワン品番
67-7112-54
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84062310
76025000BLEP
¥
3,230
¥
3,220
¥
3,542
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください