曜日別特売

EPボックス #24-2 ブルー

EPボックス #24-2 ブルー - アズワン

ネットスーパーでの配送用途に完全対応

仕様●材質:EPP30倍●外寸(mm):392×322×368●有効内寸(mm):324×251×294●内容量(L):23.9●圧縮荷重:2.5kN(255kgf)アズワン品番67-7112-59内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8444047776023300BLEP
7,070
7,060
7,766(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする